Raccord multimode LC duplex sans oreilles, plastique, beige, centreur céramique

Main media

Raccord optique multimode LC duplex sans oreilles, corps plastique, couleur beige, centreur céramique, 1000 cycles, IL 0,2dB max

 
 

Détails du produit

Les raccords optiques (ou traversées de cloison) permettent de
connecter deux fibres munies de connecteurs (fibres optiques
pré-connectorisées, jarretières optiques ...) entre elles, via un
centreur d'alignement. Ce procédé permet de garantir une perte
d'insertion et une réflectance optimisées au point de contact.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupleur de fibre optique

version UPC

Non

type de connecteur raccordement 2

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 1

LC-Duplex

type de fixation

à clipser

Matière

plastique

finition APC

Non

adapté au type de fibre

multimode

matériau du manchon

céramique

couleur

beige

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

82032000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.