Lot de 12 pigtails colorés semi-serrés easy-strip LC/UPC OS2 9/125 µm 2 mètres

Main media

Lot de 12 pigtails colorés semi-serré 900 µm easy-strip LC/UPC OS2 9/125 µm 2 mètres, dénudage > 20cm, férule céramique

 
 

Détails du produit

Lot de 12 pigtails LC OS2 9/125 µm, code couleur IEC 60304.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Pigtail

type de connecteur

LC

douille de protection contre le ployage

enfiché

type de conducteur

fils compacts

catégorie

OS2

type de fibre

monomode

couleur

autre

Longueur

2 m

type

pigtail câble

finition APC

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.