Câble pour cordon C5e F/UTP Souple AWG26, à la coupe

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 8
  • matériau du conducteur cuivre
  • type de câble F/UTP

Câble pour cordon catégorie 5e F/UTP Souple AWG26, à la coupe

 
 

Détails du produit

Câble souple F/UTP multibrins pour réalisations de cordons RJ45 Catégorie 5e Blindé.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

duplex

Non

convient comme câble pour alarme de sécurité

Non

avec corde d'arrachage

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

type d'installation souterraine autorisé

autre

classe de séparation selon EN 50174-2

C

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Oui

convient comme câble téléphonique

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

rond

matériau de renfort

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

spécification de l'isolation principale

autre

taille AWG

26

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

67 %

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

5.4 mm

câblage

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

Nbre de conducteurs

8

gaine de protection

autre

nombre d'éléments de câblage

4

température extérieure admissible du câble, fixe

-20...60 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

armature/ferraillage

sans

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

impédance caractéristique

100 Ohm

matériau de la gaine

autre

blindage sur câblage

feuille

blindage sur élément de câblage

sans

matériau du conducteur

cuivre

diamètre du conducteur

0.48 mm

catégorie

5E

Couleur de la gaine

gris

élément de câblage

pairs

fil auxiliaire

Oui

type de câble

F/UTP

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Section du conducteur

0.181 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.