Moniteur LCD 10,4' (plastique)

Main media

Détails du produit

Le moniteur GIGAMEDIA GGM CCMLCD10PP est doté d'une luminosité allant jusqu'à 400 cd/m2 pour répondre aux contraintes de l'affichage dynamique en vidéo protection. Ce moniteur permet une utilisation intensive 24/24h et 7/7j. D'un design moderne, sobre avec un encombrement réduit le moniteur GGM CCMLCD10PP est idéal pour les surveillances professionnelles dans des environnements contraignants où l'espace est limité.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85285210

Moniteur

indépendant

Oui

Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)

0

Nombre de connexions BNC

2

Nombre de connexions Mini HDMI

0

Avec clavier à l'écran

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Oui

Nombre de ports USB-C

0

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées DisplayPort (DP)

0

affichage rétro-éclairé

Non

diagonale d'écran visible (pouces)

10.1 "

compatible IFTTT

Non

nombre de jacks DVI

0

type d'écran

TFT

format d'image

autre

nombre de raccordements HDMI

1

tension d'alimentation DC

12...12 V

montage mural/direct possible

Oui

montage sur rack possible

Non

encastrement frontal possible

Non

Classe de protection (IP)

IP20

fréquence de balayage

60...75 kHz

montage possible sur barres profilées

Non

avec interface matérielle PS2

Non

fréquence de ligne

60...75 kHz

commande de curseur de souris intégrée

Non

avec écran tactile

Non

nombre de pixels, vertical

0.264

nombre de pixels, horizontal

0.264

avec écran couleur

Oui

Type de tension d'alimentation

DC

température de fonctionnement

-30...85 °C

résolution

Full HD

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

nombre de ports USB-A

1

Couleur du boîtier

noir

Profondeur

41 mm

Hauteur

194 mm

Largeur

268 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.