Valise outils MASTER avec 2 panneaux porte-outils amovibles

Main media

Caractéristiques principales

  • avec bandoulière Non
  • matériau plastique
  • Modèle type coffret/mallette

Valise outils MASTER avec 2 panneaux porte-outils et avec rangements par racks de lamelles caoutchouc

 
 

Détails du produit

Équipée de 2 panneaux porte-outils avec rangements par racks à lamelles caoutchouc et bandes élastiques.
Panneaux amovibles et soute modulable.
Verrouillage par clé (jeu de 2 clés fourni).
Livrée sans outils.

Master roll

Spécificités techniques

Caisse/poche à outils

plateau amovible

Non

avec serrure

Oui

rouge de sécurité

Non

avec bandoulière

Non

étrier de cadenas

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

profondeur

215 mm

hauteur

380 mm

Modèle type

coffret/mallette

largeur

470 mm

avec diviseur

Oui

avec mousse

Non

Info produit

Gamme

Master roll

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.