Valise outils roulante MASTER ROLL avec poignée télescopique

Main media

Caractéristiques principales

  • avec bandoulière Non
  • matériau plastique
  • Modèle type charriot

Valise outils MASTER ROLL roulante avec poignée télescopique et 2 panneaux porte-outils. Verrouillage par clé. Maintien solide des outils grâce aux racks de lamelles caoutchouc. Charge maximum : 25 kg. Dimensions : 260 x 475 x 390 mm.

 
 

Détails du produit

Roulante avec poignée télescopique.
Équipée de 2 panneaux porte-outils avec rangements par racks à lamelles caoutchouc et bandes élastiques.
Panneaux amovibles et soute modulable.
Verrouillage par clé (jeu de 2 clés fourni).
Livrée sans outils.
Coque en plastique polypropylène. Cadre en aluminium.
Poignée caoutchouc haute résistance.

La gamme MASTER ROLL propose des valises et des accessoires pour assurer la mobilité des professionnels. Un usage solide et flexible sur tous les chantiers.

Spécificités techniques

Caisse/poche à outils

avec diviseur

Oui

avec mousse

Non

plateau amovible

Non

avec serrure

Oui

rouge de sécurité

Non

avec bandoulière

Non

étrier de cadenas

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

profondeur

255 mm

hauteur

380 mm

Modèle type

charriot

largeur

470 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

42021250

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.