Cosse pré-isolée ronde 4-6 mm² M4 jaune (x 100)

Main media

Caractéristiques principales

  • section nominale 4...6 mm²
  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) 4
  • Nombre de sorties relais forme d'anneau

Cosse pré-isolée ronde jaune 4-6 mm² M4 (x 100) en cuivre étamé.

 
 

Détails du produit

Cosse pré-isolée ronde 4-6 mm² M4 jaune (x 100) Conditions maximales d'utilisation des cosses ronde et fourches : 105 °C et 600 V.
Conditions maximales d'utilisation des clips et manchons : 75 °C et 300 V.
Système Easy Entry : la forme spécifique de l'isolant facilite l'insertion des câbles avant le sertissage.

BizLine propose une gamme complète de cosses et manchons avec isolant en PVC homologué UL. Son système Easy Entry et le fût strié pour un sertissage optimal facilitent le travail des professionnels.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cosse pré-isolée pour conducteur en cuivre

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)

Non

adapté à un conducteur rond

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

dimension de montant (imperial)

8

homologation DIN

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté au fil de bobinage émaillé

Non

plage AWG

12...10

adapté à un conducteur plat

Oui

adapté à un conducteur à fil fin

Oui

section nominale

4...6 mm²

matière de l'isolant

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

étamé

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

4

matériau

cuivre

Couleur de l'isolation

jaune

sans halogène

Non

emballage en bande

Non

Nombre de sorties relais

forme d'anneau

longueur totale

23.8 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.