Cosse pré-isolée ronde jaune 4-6 mm² M10 (x 50) en cuivre étamé.
Cosse pré-isolée ronde 4-6 mm² M10 jaune (x 50) Conditions maximales d'utilisation des cosses ronde et fourches : 105 °C et 600 V.
Conditions maximales d'utilisation des clips et manchons : 75 °C et 300 V.
Système Easy Entry : la forme spécifique de l'isolant facilite l'insertion des câbles avant le sertissage.
BizLine propose une gamme complète de cosses et manchons avec isolant en PVC homologué UL. Son système Easy Entry et le fût strié pour un sertissage optimal facilitent le travail des professionnels.
pour voir vos prix et les stocks
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
adapté à un conducteur plat
adapté à un conducteur rond
adapté à un conducteur multifilaire
dimension de montant (imperial)
homologation DIN
adapté à un conducteur massif
adapté au fil de bobinage émaillé
plage AWG
adapté à un conducteur à fil fin
section nominale
Traitement de surface
sans halogène
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
matériau
Couleur de l'isolation
emballage en bande
Nombre de sorties relais
longueur totale
matière de l'isolant
Multiple de vente
Code Douane