Clip entièrement isolé femelle 0.5-1.5 mm² rge pour clip mâle 0.5 x 2.8 mm x 100

Main media

Caractéristiques principales

  • section nominale 0.5...1.5 mm²
  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) 4
  • Nombre de sorties relais cosse plate

Clip isolé femelle 0.5-1.5 mm² 2.8 x 0.5 mm rouge (x 100) en laiton étamé.

 
 

Détails du produit

Clip entièrement isolé femelle 0.5-1.5 mm² rge pour clip mâle 0.5 x 2.8 mm x 100 Conditions maximales d'utilisation des cosses ronde et fourches : 105 °C et 600 V.
Conditions maximales d'utilisation des clips et manchons : 75 °C et 300 V. Système Easy Entry : la forme spécifique de l'isolant facilite l'insertion des câbles avant le sertissage.

BizLine propose une gamme complète de cosses et manchons avec isolant en PVC homologué UL. Son système Easy Entry et le fût strié pour un sertissage optimal facilitent le travail des professionnels.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cosse pré-isolée pour conducteur en cuivre

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)

Non

adapté à un conducteur plat

Oui

adapté à un conducteur rond

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

largeur de broche (borne en forme de broche plate)

3.2 mm

dimension de montant (imperial)

8

homologation DIN

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

adapté au fil de bobinage émaillé

Non

section nominale

0.5...1.5 mm²

plage AWG

22...16

adapté à un conducteur à fil fin

Oui

Traitement de surface

étamé

sans halogène

Non

dimension métrique de la vis de raccordement (M…)

4

matériau

cuivre

Couleur de l'isolation

rouge

emballage en bande

Non

Nombre de sorties relais

cosse plate

courant maximal (Imax)

10 A

longueur totale

18.6 mm

matière de l'isolant

polychlorure de vinyle (PVC)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.