Lot de 12 pigtails colorés semi-serrés easy-strip SC/APC OS2 9/125 µm 2 mètres

Main media

Lot de 12 pigtails colorés semi-serré 900 µm easy-strip SC/APC OS2 9/125 µm 2 mètres, dénudage > 20cm, férule céramique

 
 

Détails du produit

Lot de 12 pigtails SC/APC OS2 9/125 µm, code couleur IEC 60304.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85447000

Multiple de vente

1

Pigtail

finition APC

Oui

catégorie

OS2

type de conducteur

fils compacts

Couleur

autre

type de fibre

monomode

type

pigtail câble

Longueur

2 m

type de connecteur

SC

douille de protection contre le ployage

enfiché

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.