Ventouse en applique 280 kg avec LED et contact de position

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement 12...24 V
  • Type de pose montage en saillie

Ventouse en applique 280 kg avec LED et contact de position

 
 

Détails du produit

La gamme GGM AXM est une gamme de ventouse pour le contre tôle d'accès. Les ventouses permettent de verrouiller l'accès d'une porte grâce a un aimant fonctionnant en mode normalement ouvert. Une boucle de courant circule dans la ventouse qui rend l'aimant actif. Lors d'une coupure de courant l'aimant se désactive et laisse le verrouillage libre.
La ventouse GGM AXM280LD est une ventouse en applique de 280 kg disposant d'une LED pour signaler son état et d'un contact de position pouvant remonter l'information à un équipement distant.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloque-porte magnétique pour blocage de porte

montage au sol

Non

adapté à un montage au plafond

Non

pour poussière Ex-Zone

sans

pour Ex-Zone gaz

sans

avec plaque d'ancrage

Non

tension de fonctionnement

12...24 V

Matière

aluminium

montage mural

Non

type de tension

DC

Couleur

chrome

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83014019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.