Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Ferme porte GROOM GR150, le plus compact du marché pour tout type de portes jusqu'à 1100 mm de largeur et/ou 80kg. Ecombrement réduit : Hauteur 44mm, épaisseur 40mm. Plage d'ouverture jusqu'à 180° côté paumelle. Pose sur tout type de menuis
• Encombrement réduit : hauteur 44 mm, épaisseur 40 mm
• Entraxe de fixation de 16 mm permettant un montage direct sur profils
métalliques sans apport de plaque de montage DIN
• Vitesse de fermeture et à-coup final réglables par vis pointeau
• Clapet de surpression de série
• Plage d'ouverture jusqu'à 180° côté paumelles
• Fixations invisibles dissimulées sous son capot clipé
• Pose sur tout type de menuiseries (bois, alu, PVC)
• Réglages constants et durables grâce à notre technologie thermostable
• Choix de poses multiples
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente