Jarretière optique duplex OM4 violette LC/LC uniboot à polarité réversible 7 m

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 2 LC-Duplex
  • type de connecteur raccordement 1 LC-Duplex
  • type de fibre multimode 50/125

Jarretière optique duplex OM4 50/125µm, LC/LC uniboot à polarité réversible sans outils 7 mètres, couleur violette, diamètre 2 mm, pour application datacenter

 
 

Détails du produit

Les cordons optiques duplex uniboot GIGAMEDIA permettent d'augmenter la densité de cordons, et sont particulièrement adaptés aux environnements de type Datacenter.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Jarretiere optique

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

connexion version APC 2

Non

connexion version APC 1

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple

3 mm

type de connecteur raccordement 2

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 1

LC-Duplex

douille de protection contre le ployage

enfiché

catégorie

OM4

Couleur de la gaine

violet

Longueur

7 m

Nombre de fibres FO

2

type de câble

duplex

type de fibre

multimode 50/125

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.