Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation à découpage 12V DC 3,5A non-secourue Compacte : 3 modules rail DIN protégés en primaire & secondaire par électronique Régulée & filtrée, haut rendement Boitier ignifugé Fabriquée en France
Alimentation linéaire 12V
Puissance: 3,5A
Tension de sortie régulée
Montage sur rail DIN 3 modules
Résistant aux courts circuits
Fabrication française
Garantie 10 ans
L'ADC335 est une alimentation linéaire DIN-rail régulée compacte. Avec sa taille de 3 modules, c'est une alimentation 3,5A très compacte mais robuste. Sa sortie régulée garantit toujours une tension de 12VCC indépendamment d'une charge élevée ou faible. Cette alimentation est adapté aux appareils nécessitant une tension d'entrée correcte, tels que l'électronique.
Tension primaire: 230V ~50Hz
Tension secondaire 12VDC
Puissance: 3,5A
Dimension: 3 modules din rail
Boîtier résistant à la flamme (ABS)
très haute efficacité 90% @230VAC
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Classe de protection (IP)
largeur en nombre de modules
consommation d'énergie
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane