Vis tôle auto-perceuse tête hexagonale à embase D= 4.8 x 16 mm (x 150)

Main media

Caractéristiques principales

  • forme de la tête/extrémité autre
  • diamètre du filetage 4 mm
  • matériau acier

Vis tôle auto-perceuse tête hexagonale à embase en acier zingué D= 4.8 x 16 mm (x 150) pour fixer métal sur métal, tôle de faible épaisseur et panneau plastique. La tête avec embase exerce une pression importante sur la pièce à fixer. Clé 8

 
 

Détails du produit

Vis tôle auto-perceuse tête hexagonale à embase Ø 4.8 x 16 mm (x 150) Fixation métal sur métal, tôle (acier, aluminium) de faible épaisseur et panneau plastique.
Acier zingué.
La tête avec embase exerce une pression très importante sur la pièce à fixer.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Vis à tôle

traitement des surfaces

autre

longueur

16 mm

qualité du matériau

autre

forme de la tête/extrémité

autre

diamètre du filetage

4 mm

trempé

Non

matériau

acier

Traitement de surface

autre

système à vis

hexagone extérieur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.