Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau de l'étrier autre
  • matériau de la serrure laiton
  • diamètre de l'étrier 6.5 mm

Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Non conducteur. Idéal pour la condamnation d'appareils éléctriques.

 
 

Détails du produit

Corps et anse non conducteur en nylon

Solution de consignation pour travailler en sécurité et en conformité avec la norme NF C18-510. Cadenas en nylon : anse et corps non conducteur !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cadenas

s'entrouvrant

Oui

avec serrure à combinaison

Non

épaisseur de la serrure

6.5 mm

modèle de disque

Non

matériau de l'étrier

autre

hauteur de l'étrier

38 mm

matériau de la serrure

laiton

nombre de clés

1

largeur de serrure

38.1 mm

diamètre de l'étrier

6.5 mm

largeur d'étrier

32 mm

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

couleur

rouge

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.