Cordon HDMI M/M 15M 4K60 compatible 2.0

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 2 HDMI
  • finition raccordement 1 prise (mâle)
  • type de connecteur raccordement 1 HDMI

Cordon HDMI M/M 15M 4K60 compatible 2.0, 1920 × 1080 à 240 Hz, 2560 × 1440 à 144 Hz, 3840 × 2160 à 60 Hz.

 
 

Détails du produit

Exploitez tout le potentiel de vos équipements haute définition grâce à
nos câbles HDMI qui garantissent une restitution parfaite de l'image et
du son, et supportent les dernières avancées technologiques.

Les cordons HDMI 1.4 « High Speed with Ethernet », transmettent non
seulement l'image, mais également le son et même les données (Ethernet).

Afin de répondre aux normes contraignantes de l'HDMI ces cordons
utilisent, selon leur longueur, des câbles à sections différentes (AWG
30 à 24). La gaine extérieure en PVC assure une parfaite flexibilité.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon audio/vidéo

sens du branchement pour le raccordement 1

droit

sens du branchement pour le raccordement 2

droit

type de connecteur raccordement 2

HDMI

finition raccordement 2

prise (mâle)

finition raccordement 1

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1

HDMI

Longueur

15 m

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.