Raccord multimode LC quad, corps plastique couleur turquoise, centreur céramique

Main media

Raccord optique multimode LC quad, corps plastique, couleur turquoise, centreur céramique,à clipser / à visser, 1000 cycles, IL 0,2dB max

 
 

Détails du produit

GIGAMEDIA vous offre un large choix de raccords optiques couvrant la majorité des besoins du marché. Fiables, robustes et affichant des hautes performances sur toute la plage de température. Ils offrent un excellent rapport performance / coût.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupleur de fibre optique

version UPC

Non

type de connecteur raccordement 2

LC

type de connecteur raccordement 1

LC

type de fixation

vis/encliquetage

Matière

plastique

finition APC

Non

adapté au type de fibre

multimode

matériau du manchon

céramique

couleur

turquoise (cyan)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85367000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.