Alimentation 12V/0.8A pour Convertisseurs GGM 742xx

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 0.8 A
  • 1ere tension de sortie 12...12 V
  • stabilisé Non

Alimentation 12V/0.8A pour Convertisseurs de Média Gigamedia GGM 741SC, GGM 741MC, GGM 742MT, GGM 742SC20

 
 

Détails du produit

Alimentation électrique 12V/0.8A adapatées pour les convertisseurs de média Gigamedia : GGM 741SC, GGM 741MC, GGM 742MT et GGM 742SC20

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation en courant continu

degré de protection (NEMA)

autre

SIL conformément à IEC 61508

sans

valeur nominale du courant de sortie 3

0 A

valeur nominale du courant de sortie 2

0 A

valeur nominale du courant de sortie 1

0 A

valeur nominale de la tension de sortie 3

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 2

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 1

0 V

courant de sortie max. 3

0 A

courant de sortie max. 2

0 A

courant de sortie max. 1

0.8 A

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

protégé contre les courts-circuits

Non

tension d'alimentation assignée DC

0...0 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

0...0 V

montage possible sur barres profilées

Non

finition du raccordement électrique

fiche

tension de sortie réglée

Non

puissance dissipée

9.6 W

Type de tension d'alimentation

AC

largeur en nombre de modules

0

adapté aux fonctions de sécurité

Non

adapté à un montage sur rail

Non

largeur d'encastrement

0 mm

montage mural

Non

consommation d'énergie

0 VA

hauteur d'encastrement

0 mm

profondeur

50 mm

Hauteur

75 mm

Largeur

25 mm

tension de sortie ajustable

Non

3e tension de sortie

0...0 V

2e tension de sortie

0...0 V

1ere tension de sortie

12...12 V

montage direct possible

Non

Classe de protection (IP)

autre

stabilisé

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.