Lot de 10 cordons RJ45 C6 U/UTP LSOH Ultra-Slim 30 cm, bleu

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 6
  • Longueur 0.3 m
  • type de câble U/UTP

Lot de 10 cordons RJ45 C6 U/UTP LSOH Ultra-Slim 30 cm, bleu

 
 

Détails du produit

Cordons à faible encombrement, idéal pour une utilisation dans un coffret de communication
résidentiel. En effet, depuis quelques années, la prise RJ45 est devenue un standard dans le
logement aussi bien dans le coffret de communication qu'au niveau de la prise terminale.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

67 %

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

bleu

finition ignifugée

Non

construction de câbles

1x4

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

dimension AWG

30

catégorie

6

Couleur de la gaine

bleu

Longueur

0.3 m

brochage

1:1

type de câble

U/UTP

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.