Cordon de brassage CAT6A S/FTP LSOH 4 m blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 6A (IEC)
  • type de câble S/FTP
  • Longueur 4 m

Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 4m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D

 
 

Détails du produit

Chaque cordon de brassage CAT6A Gigamedia est soumis à des tests de transmission (100%) et est capable de supporter des applications 10Gigabit sur un lien de type Canal sur 100 m.


Lors de l'assemblage, les différentes étapes bénéficient des meilleurs technologies de raccordement et de contrôle, ce qui permet de garantir fiabilité et performances.

Les cordons de brassage CAT6A disposent de manchons non-débordants surmoulés, pour un meilleur maintien du câble et du dispositif de protection de l'ergot.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

valeur NVP

78 %

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

blanc

construction de câbles

1x4

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

dimension AWG

27

Couleur de la gaine

blanc

catégorie

6A (IEC)

brochage

1:1

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

type de câble

S/FTP

Longueur

4 m

finition ignifugée

Non

protection du levier d'arrêt

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.