Câble CAT6 4 paires AWG24 E-Slim U/UTP LSOH Dca, Violet (touret de 500 m)

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 8
  • matériau du conducteur cuivre
  • type de câble U/UTP

Câble Catégorie 6 4 paires AWG24 E-Slim U/UTP LSOH Dca, Violet (touret de 500 m)

 
 

Détails du produit

Les câbles GIGAMEDIA CAT6 sont des câbles de transmission de données conçus pour des applications nécessitant une bande de fréquence de 250 MHz.

Ces câbles offrent la possibilité de dépasser les spécifications relatives aux différentes
normes correspondantes à la classe E.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

duplex

Non

convient comme câble pour alarme de sécurité

Non

avec corde d'arrachage

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

type d'installation souterraine autorisé

tube d'installation pour mise à la terre

classe de séparation selon EN 50174-2

B

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Oui

convient comme câble téléphonique

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

rond

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

taille AWG

24

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

67 %

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

6.2 mm

câblage

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

convient pour une installation dans le sol

Non

Nbre de conducteurs

8

nombre d'éléments de câblage

4

température extérieure admissible du câble, fixe

20...60 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

armature/ferraillage

sans

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

impédance caractéristique

100 Ohm

blindage sur câblage

sans

blindage sur élément de câblage

sans

matériau du conducteur

cuivre

diamètre du conducteur

0.53 mm

catégorie

6

Couleur de la gaine

violet

élément de câblage

pairs

fil auxiliaire

Non

type de câble

U/UTP

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Section du conducteur

0.22 mm²

Info produit

Multiple de vente

500

Code Douane

85444920

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.