Etagère à glissières Quick fit 19' 1U, 4 points de fixation, prof 800 mm Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type tablette d'étagère
  • Hauteur 44.45 mm
  • Largeur 410 mm

Etagère à glissières Quick fit 19' 1U, 4 points de fixation, prof 800 mm - Noir

 
 

Détails du produit

Permet l'intégration des équipements lourds non rackables.
Conçue
pour se fixer simplement et rapidement grâce à un système d'ergots,
nous avons développé ce nouveau système de fixation dans le but de
faciliter l'installation et de réduire le temps de montage.
Plus
besoin d'écrous cages, ni de vis, les ergots présents aux 4 coins des
étagères viennent se positionner directement en un simple clic dans les
perforations des montants 19''.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Composants d'armoire de commande

Matériau

métal

capacité de charge max.

35 kg

numéro RAL

9005

Profondeur

800 mm

Modèle type

tablette d'étagère

Hauteur

44.45 mm

Largeur

410 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.