Boîtier optique RAIL DIN équipé 6 raccords LC duplex multimode gris + cassette

Main media

Boîtier optique en métal avec fixation RAIL DIN équipé 6 raccords LC duplex multimode gris, centreurs céramiques + cassette d'épissurage amovible

 
 

Détails du produit

Doté d'un design compact et facile à installer, le boîtier GIGAMEDIA DINFO permet de connecter jusqu'à 12 fibres. Il permet également de mixer des ressources optiques et électriques à l'intérieur d'armoires industrielles.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Prise optique industrielle

matériau du boîtier de connecteur

métal

encastré/encastré

Oui

boîtier du connecteur

autre

avec coupleurs

Oui

adapté au nombre de coupleurs

12

code couleur

Non

Classe de protection (IP)

IP20

avec protection contre la poussière

Oui

montage apparent

Oui

avec zone de texte

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de connecteur

LC

codage mécanique

Non

décharge séparée de câble de traction

Oui

type de fixation

profilé chapeau

encastrement de canal

Non

température ambiante

-40...70 °C

adapté au type de fibre

multimode

matériau du manchon

métal

Profondeur

133 mm

Hauteur

125 mm

Largeur

35 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.