Rondelle bi-métallique M6 D= 30 mm (x 50)

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur 6 mm
  • Diamètre 30 mm

Rondelle bi-métallique M6 D= 30 mm (x 50) pour la fixation des bornes de mise à la terre sur chemins de câbles, idéale pour installation de panneaux photovoltaiques. Conseil : une installation complète comporte 2 rondelles + 1 vis + 1 écrou

 
 

Détails du produit

Rondelle bi-métallique M6 Ø 30 mm (x 50) Fixation des bornes de mise à la terre sur chemins de câbles.
Idéales pour l'installation de panneaux photovoltaïques.
Permettent d'éviter la corrosion électrochimique (couple galvanique) entre pièces métalliques de matières différentes DIN 46 228 partie 1.
Une installation complète comporte 2 rondelles + 1 vis + 1 écrou.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Rondelle

en forme de facette

Oui

qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur

2 mm

diamètre intérieur

6 mm

Diamètre

30 mm

matériau

aluminium/cuivre

trempé

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.