Moniteur LED 4K UHD 28' plastic fonctionnement 24/7 1 x HDMI, 1 DP HP intégrés

Main media

Moniteur LED 4K UHD 28' (boîtier plastique) pour application de sécurité, fonctionnement 24/7, 1 entrée HDMI et 1 entrée Display port Haut-parleurs intégrés Temps de réponse 5 ms Alimentation 12 VDC

 
 

Détails du produit

Faites vos premiers pas dans l'ère de la 4K avec l'écran GIGAMEDIA CCMLCD28PP4K.
Ce moniteur d'une taille de 28 pouces vous permettra d'afficher en Ultra Haute Définition (UHD). Il dispose de d'une entrée HDMI et d'une entrée DP pour y connecter des sources d'affichage comme un enregistreur de vidéoprotection. Son design discret et son boîtier en plastique permettent une installation sur un bureau ou encore sur un mur grâce à sa compatibilité VESA 100.
Solution simple et performante, la solution 4k GIGAMEDIA sera a coup sûr une élément de réussite pour vos installations de vidéoprotection.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85285210

Moniteur

indépendant

Oui

Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)

0

Nombre de connexions BNC

0

Nombre de connexions Mini HDMI

0

Avec clavier à l'écran

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

Nombre de ports USB-C

0

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées DisplayPort (DP)

1

affichage rétro-éclairé

Non

compatible IFTTT

Non

nombre de jacks DVI

0

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran

64

type d'écran

LCD

format d'image

16:9

nombre de raccordements HDMI

1

tension d'alimentation CA 60 Hz

110...240 V

tension d'alimentation CA 50 Hz

110...240 V

montage mural/direct possible

Oui

montage sur rack possible

Non

encastrement frontal possible

Non

Classe de protection (IP)

IP23

fréquence de balayage

60...75 kHz

montage possible sur barres profilées

Non

avec interface matérielle PS2

Non

fréquence de ligne

60...75 kHz

commande de curseur de souris intégrée

Non

avec écran tactile

Non

nombre de pixels, vertical

2160

nombre de pixels, horizontal

3840

nombre de couleurs de l'écran

24

avec écran couleur

Oui

Type de tension d'alimentation

AC

température de fonctionnement

0...50 °C

résolution

4K UHD

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

nombre de ports USB-A

1

Couleur du boîtier

noir

Profondeur

47.3 mm

Hauteur

380.16 mm

Largeur

659.15 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.