Jarretière optique duplex LC/LC OM3 50/125 µm 8 m, gaine LSOH turquoise D=1,8mm

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 2 LC-Duplex
  • type de connecteur raccordement 1 LC-Duplex
  • type de fibre multimode 50/125

Jarretière optique duplex scindable LC/LC OM3 50/125 µm 8 m, gaine LSOH turquoise D=1,8 mm

 
 

Détails du produit

Jarretières optiques duplex OM3 50/125 µm, gaine grise.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Jarretiere optique

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

connexion version APC 2

Non

connexion version APC 1

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple

1.8 mm

type de connecteur raccordement 2

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 1

LC-Duplex

douille de protection contre le ployage

enfiché

catégorie

OM3

Couleur de la gaine

turquoise (cyan)

Longueur

8 m

Nombre de fibres FO

2

type de câble

duplex

type de fibre

multimode 50/125

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.