Potelet quatre faces 415 mm 8 modules 45 x 45

Main media

Caractéristiques principales

  • forme de colonne ovale
  • hauteur de colonne 415...415 mm
  • Modèle type autre
ICON

Potelet aluminium anodisé 45 x 45 quatre face, hauteur 415 mm (8 emplacements vides)

 
 

Détails du produit

Les potelets permettent une distribution du courant fort et du courant
faible en vertical avec une arrivée des câbles depuis le sol.- Reçoivent les équipements au format 45 x 45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne électrique

montage au sol

Oui

adapté à un montage au plafond

Non

largeur de colonne

115 mm

profondeur de la colonne

160 mm

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Oui

précâblé

Non

couleur de la colonne

aluminium

forme de colonne

ovale

déplaçable

Non

matériau de la partie supérieure

aluminium

matériau de la colonne d'installation

aluminium

hauteur de colonne

415...415 mm

type de fixation

pied

ajustable

Non

entrée de câble

en dessous

Modèle type

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.