Jarretière optique duplex ST/SCAPC OS2 9/125 µm 2 m, gaine LSOH jaune D=2,8mm

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 2 SC duplex
  • type de connecteur raccordement 1 ST
  • type de fibre monomode

Jarretière optique duplex scindable ST/UPC-SC/APC OS2 9/125 µm 2 mètres, gaine LSOH jaune D=2,8 mm

 
 

Détails du produit

Jarretières optiques duplex OS2 9/125 µm, gaine jaune.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Jarretiere optique

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

connexion version APC 2

Oui

connexion version APC 1

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple

2.8 mm

type de connecteur raccordement 2

SC duplex

type de connecteur raccordement 1

ST

douille de protection contre le ployage

enfiché

catégorie

OS2

Couleur de la gaine

jaune

Longueur

2 m

Nombre de fibres FO

2

type de câble

duplex

type de fibre

monomode

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.