Cordon de brassage CAT6 U/UTP LSOH 20 m blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 6
  • Longueur 20 m
  • type de câble U/UTP

Cordon de brassage catégorie 6 U/UTP LSOH 20 mètres blanc

 
 

Détails du produit

Les cordons de brassage CAT6 de la gamme GIGAMEDIA sont dédiés à des applications haut débit et haute performance jusqu'au Gigabit Ethernet.
Ils sont préconisés pour le raccordement des postes de travail ou brassage en
répartiteur, sur des solutions blindées ou non.

Complément indispensable du lien installé, ils disposent d'un niveau de qualité garanti par un test individuel. Grâce à une sélection rigoureuse des composants et à nos volumes d'achat nous vous proposons une série de cordons haut de gamme à prix compétitif.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

67 %

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

blanc

finition ignifugée

Non

construction de câbles

1x4

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

injecté

dimension AWG

24

catégorie

6

Couleur de la gaine

blanc

Longueur

20 m

brochage

1:1

type de câble

U/UTP

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.