Cordon de brassage slim CAT6A U/FTP LSOH 2 m noir

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 6A (IEC)
  • Longueur 2 m
  • type de câble U/FTP

Cordon Slim catégorie 6A U/FTP 28AWG 2 mètres, noir

 
 

Détails du produit

Nouveaux cordons de brassage GIGAMEDIA CAT6A U/FTP AWG28 faible encombrement. Grâce à  leur diamètre extérieur de 4,8 mm, l'espace nécessaire au passage des cordons dans la baie de brassage sera diminué d'au moins 50 % par rapport aux cordons traditionnels, favorisant la circulation de l'air dans les salles informatiques souvent surchargées.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

78 %

protection du levier d'arrêt

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage

autre

finition ignifugée

Non

construction de câbles

1x4

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

enfiché

dimension AWG

28

catégorie

6A (IEC)

Couleur de la gaine

noir

Longueur

2 m

brochage

1:1

type de câble

U/FTP

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444210

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.