Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Carillon vidéo couleur sans fil, technologie DECT, mémoire d'images et caméra orientable en horizontal
PLATINE DE RUE SAILLIE :
Plastique ABS peinture couleur aluminium
Alimentation : 6 piles AA LR06 (non fournies)
Caméra orientable manuellement en hauteur
Dimensions (larguer x hauteur x épaisseur) 95 x 125 x 33 mm
MONITEUR :
Moniteur DECT sans fil avec chargeur et cordon secteur inclus
Base du chargeur à fixer ou à poser au choix
Ecran 2,4 pouces
Ajustement de l’écran (mode paysage angle de vue 110° ou portrait)
Mémoire d'images automatique (3 images par appels et 100 appels mémorisés)
Monitoring possible
Ajustement du contre jour
Zoom 9 zones sur l'écran
Mémoire d'images manuelle (1 photo pendant la conversation)
Batterie fournie
Autonomie en veille 18 heures
Signal batterie faible de la platine avec messages d’alerte sur le moniteur
4 types de sonnerie
Dimensions (larguer x hauteur x épaisseur) 57 x 150 x 30 mm hors base de chargement
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
convient les personnes en situation de handicap
avec fonction jour/nuit
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre max. de postes intérieurs
peut être connecté à un smartphone
nombre max. de platines de rue
matériau de la platine de rue
mode de pose de la platine de rue
mode de pose du poste intérieur
caméra ajustable manuellement
fonction zoom, inclinaison/bascule
Compatible IFTTT
propriété du système d'image
angle d'ouverture de la camera
Diagonale écran
compatible avec les appareils de correction auditive
protocole d'image
taille de l'écran
communication interne
couleur de la platine de rue
avec vidéo
Zone de texte/surface d'inscription
mains libres
Type câblage
nombre de boutons d'appel
avec secret de conversation
couleur du poste intérieur
nombre de platines de rue
Nbre de combinés et ou moniteurs
consommation d'énergie
avec fonction mémoire