EducaBox P25 3 Interfaces Gigabit

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s 2
  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s 0
  • Type de pose appareil de table (à poser)
ICON

EducaBox P25 3 Interfaces Gigabit

 
 

Détails du produit

Le produit EducaBox est la solution idéale pour les écoles maternelles et primaires qui souhaitent mettre en place un Accès Internet sécurisé. 
Produit adapté pour proposer l'accès internet  pour des petites structures accueillant de jeunes enfants.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84715000

Routeur de réseau

standard radio 4G

Non

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s

2

standard radio UMTS

Non

Classe de protection (IP)

IP30

VPN

Non

nombre de ports voix

0

USB

Oui

châssis vide

Non

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s

0

protocole

IPv4

nombre de fentes de module

0

nombre de ports WAN

1

ISDN

Non

Ethernet

Oui

analogique

Non

protocole radio

autre

pare-feu

Oui

Type de pose

appareil de table (à poser)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.