Accesslog evo 50 con garantie 1 an maj log 1 an

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s 4
  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s 0
  • Type de pose appareil de table (à poser)
ICON

AccessLog Evo 50 connexions (300 max) - Garantie 1 an (Retour) - maj Logicielle 1 an

 
 

Détails du produit

La gamme de produits de Gestion des Accès Internet Publics est la solution idéale pour tous types de structures souhaitant mettre en place un accès Internet public facile d'utilisation pour les utilisateurs.L'ensemble des produits assurent les fonctions nécessaires à la fourniture d'une connexion Internet sécurisée et de qualité par :

• L'authentification simplifiée des utilisateurs
• La prise en compte des configurations des postes
• L'enregistrement et la conservation des logs
• La gestion individuelle des accès Internet
• Le respect des législations en vigueur

Solution idéale pour les entreprises qui souhaitent mettre en place un accès Internet public sans configuration spécifique de la part des utilisaterus. AccessLogEvo permet de fournir un accès à Internet dans les lieux publics sans négliger les aspects de sécurité, législatifs, confort et simplicité d'utilisation.

Accesslog

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Accesslog

Multiple de vente

1

Code Douane

84715000

Routeur de réseau

standard radio 4G

Non

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s

4

standard radio UMTS

Non

VPN

Oui

nombre de ports voix

0

USB

Non

châssis vide

Non

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s

0

protocole

IPv4 et IPv6

nombre de fentes de module

0

nombre de ports WAN

0

xDSL

Non

ISDN

Non

Ethernet

Oui

analogique

Non

protocole radio

autre

pare-feu

Oui

Type de pose

appareil de table (à poser)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.