Kit borne terre M6 x 25 (x 15) pour la fixation de câble de cuivre nu de mise à la terre au chemin de câbles. Les rondelles bi-métalliques permettent d'éviter la corrosion électrochimique entre pièces métalliques de matières différentes.
Kit borne terre M6 x 25 (x 15) pour la fixation de câble de mise à la terre Kit comprenant :
1 borne.
1 vis M6 x 22 mm.
1 écrou héxagonal M6.
2 rondelles bi-métalliques : ID M6, OD 30 mm, épaisseur 2 mm. Fixation de câble de cuivre nu de mise à la terre au chemin de câbles. Borne : laiton.
Vis et écrou : laiton.
Rondelles : aluminium et cuivre. Les rondelles bi-métalliques permettent d'éviter la corrosion électrochimique entre les pièces métalliques de matières différentes.
La gamme Mise à la Terre de Bizline permet un raccordement complet des installations électriques à la terre, protégeant ainsi les objets et les personnes.
pour voir vos prix et les stocks
section transversale du raccordement
largeur de serrage du conducteur plat
zone de serrage du conducteur rond
adapté à
matériau
Multiple de vente
Code Douane