EDEL 270 air éch - CET sur air, sol, monobloc, ac échangeur,cuve inox 270L-R290

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type monobloc
  • source de chaleur air extérieur
  • Contenance 270 l
ICON

Chauffe-eau thermodynamique EDEL 270 air avec échangeur, sur air, 270L, sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, éch. intégré raccordt appoint chaudière, sur air ambiant ou air extérieur par gaines D= 160 mm, appoint élec 1,2 kW intégré

 
 

Détails du produit

Chauffe-eau thermodynamique monobloc de 270 L, sur air ambiant ou extérieur.
ECS fournie jusqu'à 60°C à 100 % par la PAC jusqu'à -7°C d'air extérieur.
Échangeur intégré à la cuve pour raccordement à un appoint chaudière.
Si raccordement sur air extérieur : utilisation de gaines Ø 160 mm, orientable à 360° pour s'adapter à chaque configuration d'installation.
Cuve inox.
Installation au sol, pieds réglables de 0 à 25 mm intégrés.
Pas d'intervention sur le circuit frigorifique.
Résistance d'appoint en titane de 1,2 kW intégrée.
Produit certifié Origine France Garantie (OFG - n° de certificat : BVCert. 6020118). Origine France Garantie est l'unique certification qui atteste l'origine française d'un produit. Elle est délivrée après un audit réalisé par un organisme accrédité indépendant.
Livré avec son sac de transport pour une manipulation facilitée.
UNE GAMME COMPLETE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS : disponible en version sol de 200 L à 270 L, pour la rénovation ou le neuf (RE2020).
ECONOMIE D'ENERGIE : fonctionnement 100% avec la pompe à chaleur jusqu'à -7°C d'air extérieur, réduction de la facture d'électricité : consomme jusqu'à 4 fois moins qu'un chauffe-eau électrique classique et nécessite moins de puissance au compteur.
ENVIRONNEMENT : Le R290 utilisé dans nos Chauffe eau thermodynamiques est un gaz non fluoré conforme à la F-GAS à faible impact environnemental (Potentiel Réchauffement Global = 3).

Edel Air

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A+
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

température de l'air

-7...35 °C

montage au sol

Oui

type de réfrigérant

R290

avec écran digital

Oui

version triphasée

Non

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

3

consommation d'énergie en veille selon EN 16147

0.027 kW

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

protection de l'anode

autre

intégration chaudière

Non

indice de puissance selon EN 16147 (15°)

3.23

revêtement de la cuve

acier inoxydable

indice de puissance selon EN 16147 (7°)

3

consommation d'énergie

0.7 kW

poids

68 kg

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.15 kg

profondeur

630 mm

type de thermostat

électronique

hauteur

1790 mm

profil de soutirage

L

Modèle type

monobloc

Classe de protection (IP)

IPX4

largeur

630 mm

tension de raccordement

230 V

source de chaleur

air extérieur

possibilité de gainage

Oui

température max. de l'eau

65 °C

intégration solaire

Non

pression de service (côté eau)

6 bar

Contenance

270 l

montage mural

Non

surface d'échangeur de chaleur

0.8 m²

puissance d'entrée chauffage d'appoint

1200 kW

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84186100

Gamme

Edel Air

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.