Lot de 5 badges porte clé MIFARE 1K

Main media

Caractéristiques principales

  • sans contact Oui
  • type de support de données porte-clé

Lot de 5 badges porte clé MIFARE 1K

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Support électronique de lecture (cartes/clés)

Stratégie de lecture Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz)

Non

Stratégie de lecture MIFARE (13,56 MHz)

Oui

Stratégie de lecture bande magnétique

Non

Stratégie de lecture iClass/iClass SE (13,56 MHz)

Non

sans contact

Oui

type de support de données

porte-clé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.