Cordon RJ45 catégorie 6 FUTP EXT AWG26 PE 2 mètres noir
Les cordons de brassage GIGAMEDIA CAT6 F/UTP sont
équipés de connecteurs de type modular plug avec dorure 50 µ. Ils
disposent d'un manchon injecté de type "snagless" qui évite les
accrochages et facilite l'installation et la manipulation des cordons installés en extérieur.
Le manchon surmoulé permet un maintien parfait de la liaison
câble/connecteur, améliorant la durée de vie du câble et la stabilité de
ses caractéristiques dans le temps.
Le manchon de type non-débordant facilite l'utilisation du cordon aux équipements actifs haute densité.
Les 4 paires torsadées disposent d'un feuillard général avec des
conducteurs en cuivre multibrins. Le câble bénéficie d'une gaine
épaisse, protégeant et maintenant la géométrie des 4 paires torsadées.
Le résultat est un cordon robuste mais flexible facile à utiliser en extérieur, offrant une large bande passante et d'une longévité accrue.
Les techniques de fabrication et les processus de contre tôle garantissent
aux cordons GIGAMEDIA peu d'interférences et d'affaiblissement du
signal, participants ainsi, au maintien de l'intégrité des données dans
les applications haut débit.
pour voir vos prix et les stocks
valeur NVP
couleur de la douille de protection contre le ployage
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
douille de protection contre le ployage
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
dimension AWG
Couleur de la gaine
catégorie
protection du levier d'arrêt
brochage
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
type de câble
construction de câbles
finition ignifugée
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Longueur
Multiple de vente
Code Douane