Pigtail semi-serré easy-strip SC/APC monomode G657A2 9/125 µm 0,5 mètre, jaune

Main media

Pigtail semi-serré easy-strip SC/APC monomode G657A2 9/125 µm 0,5 mètre, couleur jaune, dénudage > 20cm, férule céramique

 
 

Détails du produit

Pigtails monomode G657 9/125 µm à  faible rayon de courbure, gaine jaune. Bend insensitive G657 9/125 µm pigtails, yellow outer jacket.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Pigtail

type de fibre

monomode

Couleur

jaune

type de connecteur

SC

douille de protection contre le ployage

enfiché

finition APC

Oui

Longueur

0.5 m

type

pigtail câble

type de conducteur

fils compacts

catégorie

OS2

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.