Câble catégorie 6 4 paires U/UTP AWG23 LSZH/PE WB noir (touret de 305m)

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 8
  • matériau du conducteur cuivre
  • type de câble U/UTP

Câble CAT6 4 paires U/UTP extérieur double gaine LSOH/PE noir avec ruban hydrofuge (touret de 305 m)

 
 

Détails du produit

Ce câble est conçu pour dépasser les performances de la Classe E (Catégorie 6) et supporte des applications jusqu'au 5 Gigabit Ethernet (5GBase-T), ainsi que le PoE. 
Décliné en version double gaine LSOH/PE, il est particulièrement adapté aux contraintes d'une installation en extérieur. 
Doté d'un ruban hydrofuge, il offre une étanchéité sans gel, limitant le temps de préparation du câble avant raccordement. 
Il permet également une installation en intérieur lorsque la gaine PE est retirée.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

duplex

Non

convient comme câble pour alarme de sécurité

Non

avec corde d'arrachage

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Non

type d'installation souterraine autorisé

libre et tube d'installation pour mise à la terre

classe de séparation selon EN 50174-2

B

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Oui

convient comme câble téléphonique

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

rond

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

63 mm

taille AWG

23

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Fca

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

69 %

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

7.9 mm

câblage

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

convient pour une installation dans le sol

Oui

Nbre de conducteurs

8

nombre d'éléments de câblage

4

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-30...60 °C

armature/ferraillage

sans

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

impédance caractéristique

100 Ohm

matériau de la gaine

polyamide

blindage sur câblage

sans

blindage sur élément de câblage

sans

matériau du conducteur

cuivre

diamètre du conducteur

0.55 mm

catégorie

6

Couleur de la gaine

noir

élément de câblage

pairs

fil auxiliaire

Non

type de câble

U/UTP

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.