Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Déclencheur manuel vert RCP, 3 contacts, signal lumineux rouge ou vert suivant état & alarme sonore, 12/24/48V DC, réarmement en façade, possibilité de piloter le buzzer par une commande extérieure, livré avec 1 capot, 2 clés, 1 scellé
Les plus produits +
•3 contacts inverseurs
•Multi-tensions 12 à 48 V DC
•Signal d'état lumineux vert / rouge
•Alarme sonore déclencheur actionné
•Alarme sonore capot de protection levé
•Commande extérieure du signal sonore
•Réarmement en façade (livré avec 2 clés RCP-K)
•Livré avec 1 capot RCP-C et 1 scellé "plomb" en plastique
Déclencheur manuel 3 contacts, lumineux et sonore , RCP310G 12 à 48 V DC - Caractéristiques :
•Montage : Applique / Semi-encastré (sur boîte d'encastrement électrique normalisée entraxe 60 mm)
•Technologie : Membrane déformable (réarmable en façade)
•Tensions d'alimentation / Consommations max. : 12 à 48 V DC - 75/40/25 mA
•Contact(s) : 3 contacts inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 230 V AC / 5 A
•Signal d'état lumineux : LEDs Vertes / Rouges programmables en mode permanent ou intermittent
•Alarme sonore : Buzzer programmable en mode continu ou discontinu (volume réglable)
•Commande extérieure buzzer : Pilotage possible par commande négative
•Couleur du boîtier : Vert
•Fenêtre d'état : Intégrée à la fenêtre d'action
•Marquage fenêtre d'état : Vert = Verrouillé / Rouge = Déverrouillé
•Raccordement : Borniers à vis - Section de fil max. 1,75 mm²
•Directives / Normes : DIRECTIVE 2014/30/UE : EN55014-1:2017 - EN55014-2:2015 - EN61000-3-2:2019 - EN61000-3-3:2013/A1:2019
•Indice de protection IP : IP 42
•Température de fonctionnement / Humidité relative :
-5° à + 65° C / 85 % RH
•Dimensions (l x h x p) : Applique : 86 x 86 x 53 mm / Semi-encastré : 86 x 86 x 20,5 mm
•Poids brut / Poids net : 0,21 Kg / 0,17 Kg
•Conditionnement par : 1-10-50
•Code douane / Code DEEE : 8536501199 / P12.01
•Code EAN 13 : 3760273112905
Accessoires en option :
Capot de protection double action / Référence : RCP-C
•Livré avec 1 scellé
•EAN 13 : 3760273112929
•Poids : 0,021 Kg
•Conditionnement : 1
Scellés «plombs» en plastique / Référence : PS903KG
•EAN 13 : 3760273116095
•Poids : 0,005 Kg
•Conditionnement : Lot de 10 pièces
Clé de réarmement / Référence : RCP-K
•EAN 13 : 3760273112912
•Poids : 0,007 Kg
•Conditionnement : 1 ou 10 ou 100
Rcp
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec couvercle en papier
Matériau
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Classe de protection (IP)
Type détecteur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente