Jarretière optique duplex LC/SC OM5 50/125 µm 1 m, gaine LSOH vert citron D=3 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 2 SC duplex
  • type de fibre multimode 50/125
  • type de connecteur raccordement 1 LC-Duplex

Jarretière optique duplex scindable LC/SC OM5 50/125 µm 1 mètre, gaine LSOH vert citron D=3 mm

 
 

Détails du produit

Jarretières optiques duplex OM5 50/125 µm, gaine vert citron.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Jarretiere optique

connexion version APC 2

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple

3 mm

connexion version APC 1

Non

type de connecteur raccordement 2

SC duplex

catégorie

OM5

douille de protection contre le ployage

enfiché

Couleur de la gaine

vert

Longueur

1 m

Nombre de fibres FO

2

type de câble

duplex

type de fibre

multimode 50/125

type de connecteur raccordement 1

LC-Duplex

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.