Bac de rangement à couvercle intégré 600 x 400 x 365 mm

Main media

Bac de rangement à couvercle intégré 600 x 400 x 365 mm permettant le transport de tous types de matériels et équipements, tout en les maintenant protégés. Empilable. Il est compatible avec le chariot BIZ 771 075.

 
 

Détails du produit

Bac de rangement à couvercle intégré 600 x 400 x 365 mm Le bac de rangement à couvercle intégré permet le transport de tous types de matériels et équipements, tout en les maintenant protégés. Polypropylène haute résistance.
Couvercle en matière recyclée.
Partie supérieure interne : 547 x 371 mm.
Partie inférieure interne : 521 x 346 mm. Compatible avec notre chariot 771 075.
Parfaitement empilables.

La gamme de rangement de BizLine assure aux professionnels une meilleure organisation et une plus grande productivité dans les ateliers et sur les chantiers.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de rangement

hauteur extérieure

367 mm

largeur extérieure

400 mm

hauteur interne

330 mm

largeur intérieure

370 mm

avec serrure

Non

transparent

Non

Charge utile admissible

25 kg

empilable

Oui

avec poignée

Oui

matériau

plastique

avec couverture

Oui

contenu

63 l

Traitement de surface

autre

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39231090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.