Kit Portier Video Note 2 Moniteur Wifi 7', Platine 1Bp, Report D'Appels Intégré

Main media

Caractéristiques principales

  • Type câblage système bus
  • Nbre de combinés et ou moniteurs 1

Kit vidéo Note 2 Wifi avec Platine de rue 1 bouton câblage 2-fils, moniteur 7' Wifi intégré, alim, coupleur, contrôle d'accès par badges (inclus). Commandes domotiques radio incluses et fonction transfert d'appels intégrée au moniteur.

 
 

Détails du produit

Kit vidéo Note 2 Wifi connecté avec report d'appel sur Smartphone en Wifi intégré au moniteur :Jusqu'à 4 smartphones maximum. Connexion à la box de la maison en Wifi Application gratuite disponible sur iOS et Androïd. Fonctions domotique Yokis intégrées (6 commandes + 8 scénarios). Compatible vidéo surveillance. Possibilité d'ajouter 1 plaque de rue et jusqu'à 3 moniteurs (URM172397). Existe en version 2 boutons (réf. URM173296)
Les interphones de la gamme NOTE sont conçus pour les maisons individuelles, petites copropriétés jusqu'à deux familles, commerces et bureaux. Robustes, simples et évolutifs, ils offrent un confort d'usage optimal. Avec le module CallMe, il est possible de répondre aux visiteurs et d'ouvrir la porte depuis un smartphone. Leur installation est rapide et facile pour les électriciens. Compatibles avec les solutions de l'habitat connecté Yokis, ils permettent de contrôler l'éclairage, les volets, le chauffage... depuis le moniteur ou depuis l'application mobile.

Note

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Note

Multiple de vente

1

Code Douane

85176910

Kit d'interphone

mode de pose du poste intérieur

saillie

matériau de la platine de rue

plastique

mode de pose de la platine de rue

saillie

couleur de la platine de rue

gris

avec vidéo

Oui

Diagonale écran

7 "

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

communication interne

Oui

peut être connecté à un smartphone

Oui

Type câblage

système bus

nombre max. de platines de rue

2

nombre max. de postes intérieurs

4

Nbre de combinés et ou moniteurs

1

avec fonction mémoire

Oui

couleur du poste intérieur

blanc

mains libres

Oui

avec fonction jour/nuit

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.