Fiche mobile droite 32A 3P+T 380/415 V IP44

Main media

Caractéristiques principales

  • position horaire des contacts de terre 6 h
  • intensité de courant IEC 32 A
  • Nbre de pôles 4

Fiche mobile droite 32A 3P+T 380/415 V IP44 pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connexion avec borniers à vis. Déverrouillage du corps par pression.

 
 

Détails du produit

La fiche mobile droite 32A 3P+T 380/415 V IP44 est conçue pour répondre à vos besoins en intérieur et en extérieur. Cette fiche offre une facilité d'utilisation exceptionnelle grâce à sa connection avec borniers à vis, vous permettant ainsi de la connecter de manière sécurisée.
Fabriquée en plastique PA6 de haute qualité, cette fiche assure une durabilité et une résistance optimales. Les contacts en laiton garantissent une conductivité électrique fiable. Notez que le traitement de surface des contacts n'est pas effectué.
La fiche ou prise CEEest équipée d'un déverrouillage du corps par pression, facilitant ainsi son utilisation. Elle peut être utilisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur, offrant une polyvalence d'utilisation. Son angle de fiche droite permet une connexion aisée.
Le matériau du corps de la fiche est en plastique PA6, assurant une robustesse et une résistance aux intempéries. Les contacts sont en laiton, garantissant une conductivité électrique fiable. Le traitement de surface des contacts n'est pas effectué.
La fiche est conçue pour une connection avec borniers à vis, offrant une connexion sécurisée et fiable. L'entrée de câble est équipée d'un presse-étoupe, assurant une protection supplémentaire contre les infiltrations d'eau.
La position de la fiche est située à 6 heures, offrant une orientation pratique pour vos branchements. Elle est adaptée à une fréquence de 50 - 60 Hz.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fiche mobile CEE (IEC 60309)

couleur caractéristique

rouge

position horaire des contacts de terre

6 h

inverseur de phase

Non

direction d'enfichage

droit

technique de raccordement

borne à vis

tension selon EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rouge

finition militaire

Non

Classe de protection (IP)

IPX4

intensité de courant IEC

32 A

matériau

plastique

Nbre de pôles

4

entrée de câble

raccord à écrou

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.