Prise mobile droite 32A 3P+N+T 380/415 V IP44

Main media

Caractéristiques principales

  • position horaire des contacts de terre 6 h
  • intensité de courant IEC 32 A
  • Nbre de pôles 5

Prise mobile droite 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Connection avec borniers à vis. Déverrouillage du corps par pression.

 
 

Détails du produit

Prise mobile droite 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 Utilisation en intérieure et en extérieure. Angle : prise droite.
Matériau corps : plastique PA6
Matériau contact : laiton.
Traitement surface contact : non traité.
Connection avec borniers à vis.
Entrée de câble avec presse étoupe.
Position : 6 h.
Fréquence : 50 - 60 Hz.
Déverouillage du corps par pression.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Prise mobile CEE /prolongateur CEE /connecteur CEE (IEC 60309)

tension selon EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rouge

couleur caractéristique

rouge

position horaire des contacts de terre

6 h

technique de raccordement

borne à vis

direction d'enfichage

droit

finition militaire

Non

Classe de protection (IP)

IPX4

matériau

plastique

intensité de courant IEC

32 A

entrée de câble

raccord à écrou

Nbre de pôles

5

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.