Prise saillie 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 pour intérieur et extérieur

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IPX4
  • Nbre de pôles 5
  • intensité de courant IEC 32 A

Prise saillie 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 pour utilisation en intérieur et en extérieur. Entrée de câble par le dessus et par l'arrière. Passe câble fileté inclus. Déverrouillage du corps par vis.

 
 

Détails du produit

Prise saillie 32A 3P+N+T 380/415 V IP44 Utilisation en intérieur et en extérieur. Angle : prise saillie 90°.
Matériau corps : plastique PA6
Matériau contact : laiton.
Traitement surface contact : non traité.
Connection avec borniers à vis.
Fixation intérieure couchée.
Entrée de câble par le dessus et par l'arrière.
Passe câble fileté inclus.
Position : 6 h.
Fréquence : 50 - 60 Hz.
Déverrouillage du corps par vis.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Prise CEE (IEC 60309)

tension selon EN 60309-2

380-415 V (50+60 Hz) rouge

couleur caractéristique

rouge

position horaire des contacts de terre

6 h

finition militaire

Non

Classe de protection (IP)

IPX4

technique de raccordement

borne à vis

matériau

plastique

Nbre de pôles

5

entrée de câble

raccord à écrou

intensité de courant IEC

32 A

type de fixation

fixation extérieure

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.