Câble Catégorie 6A 4 paires ISO/IEC 11801-1 & EN 50173-1 ETL Verified AWG23 F/FTP SLIM LSOH Dca s2,d2,a1, Blanc (touret de 500m)
Grâce à la maîtrise des différents procédés de fabrication, le câble GIGAMEDIA CAT6A est conçu pour dépasser les spécifications de la classe Ea (Catégorie 6A).
De faible diamètre (6,4 mm), ils facilitent l'installation dans les passages de câble.
Conditionnés en boîtes de 200 m intégrant un touret, ils favorisent un tirage régulier sans à-coups, ainsi qu'une installation sans torsion ni vrilles.
Le
conditionnement en boîte dévidoir permet par ailleurs le tirage
simultané de plusieurs liaisons, pour une meilleure productivité.
Certifiés
ISO 11801 et EN 50173 par un laboratoire indépendant, et optimisés pour
le fonctionnement du PoE sur 4 paires (IEEE 802.3bt – 4PPoE), ils sont
la garantie d'une performance maîtrisée.
Associé aux connecteurs
GIGAMEDIA CAT6A NKJSC6ATL et aux plugs terrains PLUGIT10GS, vous
disposez d'une solution haute performance et haute technologie sur
paires torsadées compatible avec des applications nécessitant le 10
Gigabit Ethernet. Une solution simple, efficace, et pérenne pour vos
liaisons très haut débit
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
duplex
convient comme câble pour alarme de sécurité
avec corde d'arrachage
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
type d'installation souterraine autorisé
classe de séparation selon EN 50174-2
certifié pour utilisation nautique/maritime
convient comme câble de signalisation
convient comme câble données informatiques
convient comme câble téléphonique
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
géométrie du câble
matériau de renfort
spécification du matériau gaine externe
spécification de l'isolation principale
taille AWG
classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
classe de production de fumée selon EN 13501-6
classe de réaction au feu selon EN 13501-6
câble radial avec blocage d'eau
câble longitudinal avec blocage d'eau
surface du conducteur
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
valeur NVP
avec protection contre les rongeurs
diamètre externe approx.
câblage
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
sans halogène selon IEC 60754-2
convient pour une installation dans le sol
Nbre de conducteurs
gaine de protection
nombre d'éléments de câblage
température extérieure admissible du câble, fixe
température extérieure admissible du câble, en mouvement
armature/ferraillage
classe du conducteur
impédance caractéristique
matériau de la gaine
blindage sur câblage
blindage sur élément de câblage
matériau du conducteur
diamètre du conducteur
catégorie
Couleur de la gaine
élément de câblage
fil auxiliaire
type de câble
marquage du conducteur
isolation des fils
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane