Caméra cube EASY RESOLUTION 2MP focale 2.8MM IR 10

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de mégapixels 2
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type standard (fixe)

1/2.7' CMOS, ICR, 1920x1080:30ips, ultra 265/h.264/mjpeg, double flux, dc5v, dwdr, objectif 2.8mm, IR jusqu'a 10m. haut-parleur intégré.

 
 

Détails du produit

Easy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra de surveillance

adapté à un montage au plafond

Non

Modulaire (objectif et caméra séparés)

Non

Média de communication câblé

Oui

Mini DisplayPort

Non

Connexion USB-C

Non

Connexion S-Video

Non

Connexion Mini HDMI

Non

Connexion DisplayPort

Non

Connexion BNC

Non

Connexion DVI

Non

caméra thermique

Non

Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre d'entrées audio

0

nombre de sorties audio

0

champ de vue horizontal

110.1...110.1 °

portée d'infrarouge max.

10 m

avec lentille

Oui

compatible IFTTT

Non

Gestion Jour/Nuit

Oui

power over Ethernet

sans

encastré/encastré

Non

raccordement HDMI

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

propriété du système d'image

couleur

finition du trajet de transmission

Twisted Pair

nombre de mégapixels

2

type d'interface

sans

protection contre le vandalisme

Non

Classe de protection (IP)

IP20

commande de diaphragme

DC

zoom motorisé

Non

Détection mouvement

Oui

taille de distance focale

2.8...2.8 mm

Tension d'alimentation

5...5 V

protocole

TCP/IP

protocole d'image

PAL

capacité de la mémoire

0 Go

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

nombre de sorties numériques

0

type de construction

Forme cubique

nombre d’entrées numériques

0

montage mural

Non

Diamètre raccord

0 mm

consommation d'énergie

5 W

type de tension

DC

Profondeur

77 mm

Modèle type

standard (fixe)

Hauteur

125 mm

Largeur

42 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Easy

Multiple de vente

1

Code Douane

85258100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.