pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
indépendant
Nombre d'entrées Mini DisplayPort (mDP)
Nombre de connexions BNC
Nombre de connexions Mini HDMI
Avec clavier à l'écran
Connexion VGA (D-Sub 15 pôles)
standard d'interface MIS selon norme VESA (en mm)
Nombre de ports USB-C
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
nombre d'entrées DisplayPort (DP)
affichage rétro-éclairé
compatible IFTTT
nombre de jacks DVI
type d'écran
format d'image
nombre de raccordements HDMI
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
Classe de protection (IP)
fréquence de balayage
montage possible sur barres profilées
avec interface matérielle PS2
fréquence de ligne
commande de curseur de souris intégrée
avec écran tactile
avec écran couleur
Type de tension d'alimentation
température de fonctionnement
résolution
adapté aux fonctions de sécurité
nombre de ports USB-A
Couleur du boîtier
Profondeur
Hauteur
Largeur